Eriks
SKF

SKF 2205 E-2RS1TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755444
  • Hersteller:2205 E-2RS1TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2205
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
4 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Alternativen

CHF 48.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026