Eriks
FAG

FAG 2205-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23219497
  • Hersteller:2205-2RS-TVH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
12.3 kN
Statische Belastung
3.3 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Alternativen

CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026