Eriks
SKF

SKF 2203 E-2RS1TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:23755436
  • Hersteller:2203 E-2RS1TN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.07inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2203
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
8.84 kN
Statische Belastung
2.2 kN
Referenzdrehzahl
34000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Alternativen

CHF 44.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026