Eriks
FAG

FAG 2203-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:11668865
  • Hersteller:2203-2RS-TVH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
8.1 kN
Statische Belastung
2.01 kN
Grenzdrehzahl
12100 rpm
Alternativen

CHF 37.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.07inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026