CHF 28.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2200 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 8.06 kN |
Statische Belastung | 1.73 kN |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl | 34000 rpm |
CHF 30.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026