Eriks
FAG

FAG 2200-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 10 mm ID, 30 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:11668860
  • Hersteller:167026030000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
8.8 kN
Statische Belastung
1.74 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
25500 rpm
Alternativen

CHF 28.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026