Eriks
SKF

SKF 2200 E-2RS1TN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 10 mm ID, 30 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:23755429
  • Hersteller:2200 E-2RS1TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.26inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2200
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
5.53 kN
Statische Belastung
1.18 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Alternativen

CHF 36.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026