Eriks
FAG

FAG 2200-2RS-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 10 mm ID, 30 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:11668859
  • Hersteller:167025900000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
5.7 kN
Statische Belastung
1.19 kN
Grenzdrehzahl
17600 rpm
Alternativen

CHF 33.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.26inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026