CHF 347.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 375.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 213 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 450 kN |
Dynamische Belastung | 393 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 45.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 6.16 kg |
Gewicht | 13.6 lb |
CHF 396.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 428.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026