CHF 396.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 428.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 415 kN |
Dynamische Belastung | 380 kN |
Grenzdrehzahl | 4.85 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.6 rpm |
CHF 347.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 375.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026