CHF 251.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 213 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 325 kN |
Dynamische Belastung | 291 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 34.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 3.72 kg |
Gewicht | 8.21 lb |
CHF 272.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026