CHF 272.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 325 kN |
Dynamische Belastung | 305 kN |
Grenzdrehzahl | 5.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.75 rpm |
CHF 251.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026