CHF 166.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 213 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 240 kN |
Dynamische Belastung | 217 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 26.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 2.03 kg |
Gewicht | 4.47 lb |
CHF 180.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026