CHF 180.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 226 kN |
Dynamische Belastung | 211 kN |
Grenzdrehzahl | 6.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 4.1 rpm |
CHF 166.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026