Eriks
SKF

SKF 16101-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 12 mm ID, 30 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755282
  • Hersteller:16101-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.54inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
161
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.07 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
56000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0269 kg
Gewicht
0.059 lb
Alternativen

CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026