CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 161..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2.37 kN |
Referenzdrehzahl | 25000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.161 kN |
Grenzdrehzahl | 32500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0272 kg |
da_min | 14.4 mm |
B | 8 mm |
D | 30 mm |
d | 12 mm |
D1 | 23.43 mm |
d1 | 17.2 mm |
D2 | 25.7 mm |
Da_max | 27.6 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 18.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.54inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026