Eriks
SKF

SKF 16040/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 200 mm ID, 310 mm OD, 34 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755271
  • Hersteller:16040/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 926.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'001.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
190 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
8.75 kg
Gewicht
19.3 lb
Alternativen

CHF 760.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 821.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026