CHF 760.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 821.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 34 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 202 kN |
Referenzdrehzahl | 2470 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 9 kg |
Gewicht | 19.842 lb |
CHF 926.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'001.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026