CHF 909.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 982.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 148 kN |
Statische Belastung | 166 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.55 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6.87 kg |
Gewicht | 15.1 lb |
CHF 661.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 714.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026