Eriks
FAG

FAG 16038, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 290 mm OD, 31 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667514
  • Hersteller:16038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 661.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 714.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
158 kN
Statische Belastung
168 kN
Referenzdrehzahl
2650 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.4 kN
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
7.04 kg
Gewicht
15.521 lb
Alternativen

CHF 909.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 982.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026