CHF 284.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 80.6 kN |
Statische Belastung | 86.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.8 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.486 kg |
Gewicht | 5.48 lb |
CHF 260.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026