Eriks
FAG

FAG 16028, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 210 mm OD, 22 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667509
  • Hersteller:16028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
86 kN
Statische Belastung
87 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.85 kN
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.55 kg
Gewicht
5.622 lb
Alternativen

CHF 284.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026