CHF 247.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 83.2 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.7 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.32 kg |
Gewicht | 5.11 lb |
CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026