Eriks
FAG

FAG 16026, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 130 mm ID, 200 mm OD, 22 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667508
  • Hersteller:16026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
82 kN
Referenzdrehzahl
3450 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.75 kN
Grenzdrehzahl
4650 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.41 kg
Gewicht
5.313 lb
Alternativen

CHF 247.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026