Eriks
SKF

SKF 16024/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 180 mm OD, 19 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755256
  • Hersteller:16024/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.56 kg
Gewicht
3.44 lb
Alternativen

CHF 170.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026