Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16024-C3

  • ERIKS:12624001
  • Hersteller:16024-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
16024
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
3550 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Alternativen

CHF 242.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026