Eriks
SKF

SKF 16020, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 100 mm ID, 150 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755248
  • Hersteller:16020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
46.2 kN
Statische Belastung
44 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.73 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.898 kg
Gewicht
1.98 lb
Alternativen

CHF 119.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026