CHF 119.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Statische Belastung | 44.5 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.21 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.91 kg |
Gewicht | 2.006 lb |
CHF 154.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026