CHF 107.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 43.6 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.837 kg |
Gewicht | 1.84 lb |
CHF 88.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026