FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16018-C3

  • ERIKS:11831770
  • Hersteller:167011940030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
16018
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
44 kN
Statische Belastung
39.5 kN
Referenzdrehzahl
4400 rpm
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Alternativen

CHF 107.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026