CHF 98.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 35.8 kN |
Statische Belastung | 33.5 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.37 kN |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.621 kg |
Gewicht | 1.37 lb |
CHF 76.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026