Eriks
FAG

FAG 16017, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 85 mm ID, 130 mm OD, 14 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667502
  • Hersteller:16017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
4400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.9 kN
Grenzdrehzahl
7400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.666 kg
Gewicht
1.468 lb
Alternativen

CHF 98.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026