CHF 119.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.593 kg |
Gewicht | 1.31 lb |
CHF 68.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026