CHF 68.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | 16016 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 34 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
CHF 119.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026