CHF 60.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 22.5 kN |
Statische Belastung | 19.6 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.83 kN |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.283 kg |
Gewicht | 0.62 lb |
CHF 43.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026