Eriks
FAG

FAG 16013, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 100 mm OD, 11 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667498
  • Hersteller:16013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
19.7 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.94 kN
Grenzdrehzahl
9900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.294 kg
Gewicht
0.648 lb
Alternativen

CHF 60.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026