Eriks
SKF

SKF 16012, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 60 mm ID, 95 mm OD, 11 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755234
  • Hersteller:16012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.82inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
15 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.735 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.279 kg
Gewicht
0.62 lb
Alternativen

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026