CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 21.2 kN |
Statische Belastung | 17.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.84 kN |
Grenzdrehzahl | 10500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.271 kg |
Gewicht | 0.597 lb |
CHF 51.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.82inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026