Eriks
SKF

SKF 16011, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 55 mm ID, 90 mm OD, 11 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755232
  • Hersteller:16011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
14 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.695 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.269 kg
Gewicht
0.59 lb
Alternativen

CHF 35.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026