CHF 35.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | 16011 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 19.3 kN |
Statische Belastung | 16.3 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10900 rpm |
CHF 45.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026