Eriks
SKF

SKF 16003, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 17 mm ID, 35 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755216
  • Hersteller:16003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.17inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.137 kN
Grenzdrehzahl
28000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0299 kg
Gewicht
0.066 lb
Alternativen

CHF 9.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.13inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026