Eriks
FAG

FAG 16003-A, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 17 mm ID, 35 mm OD, 8 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667478
  • Hersteller:16003-A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.13inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6.4 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Referenzdrehzahl
17700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.207 kN
Grenzdrehzahl
31000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.032 kg
Gewicht
0.071 lb
Alternativen

CHF 10.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.17inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026