Eriks
SKF

SKF 1313 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:23755173
  • Hersteller:1313 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1313
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Alternativen

CHF 193.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026