CHF 193.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 22.9 kN |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
CHF 201.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026