CHF 142.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 1312 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 58.5 kN |
Statische Belastung | 22 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
CHF 155.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026