Eriks
FAG

FAG 1312-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:12626844
  • Hersteller:016700821-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
20.8 kN
Referenzdrehzahl
5200 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Alternativen

CHF 142.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026