Eriks
SKF

SKF 1308 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755154
  • Hersteller:1308 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1308
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
33.8 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Alternativen

CHF 67.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026