Eriks
FAG

FAG 1308-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:11668839
  • Hersteller:167007320000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
9.7 kN
Referenzdrehzahl
7200 rpm
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Alternativen

CHF 62.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026