Eriks
SKF

SKF 1307 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:23755150
  • Hersteller:1307 ETN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
1307
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
8.5 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Alternativen

CHF 55.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026