Eriks
FAG

FAG 1307-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:11668837
  • Hersteller:167007160000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
7.9 kN
Referenzdrehzahl
7800 rpm
Grenzdrehzahl
9700 rpm
Alternativen

CHF 51.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026